Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elinchrom Elinchrom EL-Skyport Universal Plus set E19370 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841230-BP
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     E19370
EAN/GTIN:
     7630006311928
Suchbegriffe:
Elinchrom
E19370
Elinchrom EL-Skyport Universal Plus...
Elinchrom EL-Skyport Universal Plus set

EL-Skyport Universal Plus set

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Weitere technische Daten: Blitzanschluss: Standard-ISO-Blitzschuh
Funkfernsteuerung: Set
Anzahl Kanäle: 16
Maximale Reichweite: 200 m
Benötigte Batterien: 2x AA (Mignon)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Elinchrom
Produkt-Art:
Fernauslöser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,84*
€ 103,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 122,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 132,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 128,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.