Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nissin Nissin Receiver Air R Canon ZRCA01C Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841229-BP
Hersteller:
     Nissin
Herst.-Nr.:
     ZRCA01C
EAN/GTIN:
     4938574002037
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Weitere technische Daten: Blitzanschluss: Canon
Stati-Anschlussgewinde: 1/4"
Funkfernsteuerung: Empfänger
Anzahl Kanäle: 8
PC-Sync-Buchse: Ja
Benötigte Batterien: AAA (Micro)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Nissin
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: Nissin, ZRCA01C, Nissin Receiver Air R Canon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,99*
€ 47,68*
€ 3,50*
ab € 47,83*
€ 52,75*
€ 33,61*
ab € 47,84*
€ 52,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,19*
€ 56,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 58,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.