Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Kaiser Blitzkabel PC-Klinke 10m 3,5mm 1408 Blitzsynchrokabel Länge=10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841228-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     1408
EAN/GTIN:
     4001072014083
Suchbegriffe:
Blitzkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Kaiser Synchro-Kabel für Blitz - PC-Terminal (M) bis Mini-Stecker (M) - 10 m

Synchro-Kabel für Blitz - PC-Terminal (M) bis Mini-Stecker (M) - 10 m

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzsynchrokabel · Produktabmessung, Länge: 10 m · Weitere technische Daten: PC-Sync-Stecker: Ja
Klinkenstecker 3.5 mm: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
10 m
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Produkt-Art:
Blitzsynchrokabel
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenleitung 10m, Kaiser Fototechnik, 1408, Kaiser Blitzkabel PC-Klinke 10m 3, 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 17,69*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,20*
€ 22,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.