Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EL-Leucht-Folie Grün (L x B) 138 mm x 34 mm 60 - 110 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184111-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138022377
Suchbegriffe:
Leuchtfolie
EL-Leucht-Folie

Die Alternative zu den herkömmlichen LED-Beleuchtungen. Hierbei handelt es sich um eine Kaltlichtquelle, bestehend aus einer Leuchtschicht (Phosphor), die durch ein wechselndes, elektrisches Feld zum Leuchten angeregt wird. Gleichmäßige Ausleuchtung, niedriger Stromverbrauch, lange Lebensdauer, ansprechende Optik und extrem flache Bauweise ermöglichen den Einsatz als z.B. LCD-Hintergrundbeleuchtung, im Modellbau, bei Werbeschildern oder Orientierungsleuchten. Für das Erzeugen des Wechselfeldes ist nur der Einsatz eines Inverters zulässig.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 138 mm x 34 mm · Befestigung: hinter LC-Display · Betriebsspannung: 60 - 110 V · Betriebstemperaturbereich: -50 - +65 °C · Farbe: Grün · Folienstärke (Gesamt): (inklusive Schutzfolie) < 0.5 mm · Frequenz: 400 - 1500 Hz · Lebensdauer: 25000 h · RoHS-konform: Ja

Lieferumfang: EL-Leucht-Folie mit Lötkontakten, ohne EL-Inverter.

Hinweis: Passenden Inverter bitte separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: LED-Display, LC-Display, LCD, LED Anzeige, LC Anzeige, Liquid Crystal Display, Grafik Display, Graphik Display, 7-Segment-Anzeige
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 4,81*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 3,54*
€ 4,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
WE-50
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG