Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 6623.1000 6623.1000 Drehknopf 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184078-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     6623.1000
EAN/GTIN:
     4016138125221
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
Mentor 6623.1000 Drehknopf 1 St.

Analog-Drehknopf

Analog-Drehknopf für Präzisions-Potentiometer. Montage direkt auf der Poti-Achse.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6.35 mm · Ausführung (allgemein): matt verchromt, 15 Gang · Weitere technische Daten: Ablesbarkeit: 1/50 Umdrehung · Skaleneinteilung: 50 je Umdrehung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mentor
Typ (Hersteller-Typ):
6623.1000
Ausführung (allgemein):
matt verchromt|ツ| 15 Gang
Achsen-Aufnahme:
6.35 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, Mentor, 6623.1000, Potiknopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,86*
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 7,87*
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 9,27*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,27*
1 Tag
64
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.