Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.505 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1840355-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.505
EAN/GTIN:
     4016514019267
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 333.505 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose Schwarz

Bachmann 19" Steckdosenleiste 333.505 - Steckdosenleiste 8-fach 2.0m mit Schalter

Bachmann 333.505. PDU-Typen: Standard, Produktfarbe: Schwarz. Anzahl AC Anschlüsse: 8 AC-Ausgänge. Kabellänge: 2 m. Größe: 48,3 cm (19 Zoll)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2.00 m · Leistung: 3680 W · Material: Aluminium · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Spannung (max.): 230 V · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosen-Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 52 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Aluminium
Steckdosen-Art:
Schutzkontaktsteckdose
Spannung (max.):
230 V
Leistung:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Stromstärke:
16 A
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 38,42*
€ 48,54*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,06*
€ 48,63*
€ 3,90*
ab € 39,26*
€ 49,79*
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 51,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,52*
€ 55,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.