Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-GO Tools Compact USB Tastatur Englisch, QWERTY Schwarz Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839920-BP
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECQYBL
EAN/GTIN:
     8719274490449
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
R-GO Tools Compact USB Tastatur Englisch, QWERTY Schwarz Ergonomisch

R-Go Compact Ergonomische Tastatur - QWERTY (US) - Schwarz

Ergonomisch geformt - Schont die Gelenke
Tastaturlayout: QWERTY (US)
Plug & Play!

Schmale Tastatur
Die Ergo Compact-Tastatur ist eine sehr kompakte, ergonomische Tastatur. Bei gleichzeitiger Nutzung der Tastatur und der Maus bleiben die Hände innerhalb der Schulterbreite. Dies verleiht der Schulter und dem Ellenbogen eine natürliche, entspannte Haltung und vermeidet Überlastungsbeschwerden wie RSI.

Das Neue Arbeiten
Die Tastatur ist dünn und hat einen leichten Anschlag. Dies sorgt für eine flache Stellung der Handgelenke und eine geringere Muskelspannung. Sie transportieren die Ergo Compact-Tastatur einfach. Deshalb ist sie für das Neue Arbeiten ideal geeignet.

Plug & Play
Die Tastatur mit USB-Anschluss ist sofort gebrauchsfertig: Plug & Play!

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.40 m · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Tastaturlayout: Englisch, QWERTY · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): USB

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
R-GO Tools
Tastaturlayout:
Englisch|ツ| QWERTY
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur kabelgebunden, r-go tastaturen, r go tools ergonomische tastatur, R-GO Tools, RGOECQYBL, Compact, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,72*
€ 52,15*
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 52,93*
€ 4,00*
ab € 42,97*
€ 56,03*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 47,59*
€ 61,33*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 71,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 39,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.