Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.516 Zwischenkupplung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839843-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.516
EAN/GTIN:
     4016514023806
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Bachmann 375.516 Zwischenkupplung Schwarz

Bachmann 375.516 GST 18i3 Schwarz Drahtverbinder

Bachmann 375.516. Stecker: GST 18i3, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
GST18 Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18 Buchse
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Zwischenkupplung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, Zwischenkupplung, rj-45 kupplung bachmann, rj-45 kupplung, Bachmann, 375.516, Kupplung Zwischenkupplung, Kupplung Zwischenkupplung Stecker GST18
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,52*
€ 3,65*
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,70*
€ 5,46*
ab € 2,62*
€ 3,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,84*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.