Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.045 Anschlussleitung Schwarz 3.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839824-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.045
EAN/GTIN:
     4016514023622
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
Bachmann 375.045 Anschlussleitung Schwarz 3.00 m

Bachmann 375.045 3m Schwarz Stromkabel

Bachmann 375.045. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18i3 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: S05Z1Z1-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
S05Z1Z1-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18i3 Buchse
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Bachmann, 375.045, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 18,73*
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 18,91*
€ 5,46*
ab € 16,06*
€ 19,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 19,21*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.