Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.044 Anschlussleitung Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839823-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.044
EAN/GTIN:
     4016514023615
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Bachmann 375.044 Anschlussleitung Schwarz 2.00 m

Bachmann 375.044 2m Schwarz Stromkabel

Bachmann 375.044. Kabellänge: 2 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18i3 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: S05Z1Z1-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
S05Z1Z1-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18i3 Buchse
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Anschlussleitung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, 375.044, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,39*
€ 11,52*
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 13,13*
€ 5,46*
ab € 9,65*
€ 13,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 13,34*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.