Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839822-BP Herst.-Nr.: 375.040 EAN/GTIN: 4016514020850 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.040 Anschlussleitung Schwarz 3.00 m
Bachmann 375.040 3m Schwarz Stromkabel
Bachmann 375.040. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): ST18/3 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05RN-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | ST18/3 Buchse | Marke: | Bachmann | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Anschlussleitung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Bachmann, 375.040, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,80* | € 11,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,40* | € 11,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 12,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,59* | € 12,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,79* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|