Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 740.003 Schutzkontaktkupplung Gummi, Silikon 250 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839811-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.003
EAN/GTIN:
     4016514009756
Suchbegriffe:
Aufhängung Illuleitung
Kupplung Illuleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Bachmann 740.003 Elektrischer Steckdosenkoppler

Bachmann 740.003

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Buchse · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi,Silikon · Nennspannung: 250 V · Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
1c. Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Silikon
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Buchse
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Farbe (EF000007):
schwarz
Ausführung (EF000010):
Buchse (Jack)
Anschlussart (EF000124):
sonstige
Geschirmt (EF000881):
Nein
Geeignet für Rundkabel (EF002913):
Nein
Geeignet für Flachkabel (EF002914):
Ja
Geeignet für Litzenleiter (EF002915):
Nein
Geeignet für Massivleiter (EF002916):
Nein
Steckverbindertyp (EF002935):
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig (EF008058):
Nein
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, bachmann schuko-kupplung, kupplung illuleitung, schuko-kupplung ip20, 4016514009756, Bachmann, 740.003, Kupplung Flachkabelkupplung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 8,11*
€ 9,73*
€ 5,15*
ab € 8,19*
€ 9,82*
1 Tag
8
€ 4,75*
ab € 8,28*
€ 9,94*
34 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 10,51*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
740.012
ab € 0,22*
Zubehör
Bachmann
740.001
ab € 0,142*
Zubehör
Bachmann
740.004
ab € 2,96*
Zubehör
Bachmann
740.002
ab € 3,05*
Zubehör
Bachmann
740.010
ab € 0,73*
Zubehör
Bachmann
740.011
ab € 0,53*
Zubehör
Bachmann
740.000
ab € 0,48*
Zubehör
Scharnberger + Hasenbein
57481
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.