Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.500 Zwischenkupplung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839798-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.500
EAN/GTIN:
     4016514011766
Suchbegriffe:
Zwischenkupplung
bachmann zwischenkupplung
Bachmann 375.500 GST 18i3 Schwarz Drahtverbinder

Bachmann 375.500. Stecker: GST 18i3, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 20 A · Produkt-Art: Zwischenkupplung · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
GST18 Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18 Buchse
1c. Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
230 V
Ausführung (EF000010):
Buchse
Halogenfrei (EF000025):
Nein
Höhe (EF000040):
28.2 mm
Art der Verriegelung (EF000208):
ohne
Zugentlastung (EF000878):
Nein
Länge (EF001438):
39 m
Werkstoff des Gehäuses (EF001596):
Polyamid
Oberflächenbehandlung der Kontakte (EF002558):
sonstige
Mechanische Kodierung (EF002910):
Ja
Kontaktmaterial (EF004019):
CuZn
Schutzart (IP) (EF005474):
IP20
Pol-Kennzeichnung (EF006771):
L, N, PE
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz (EF006772):
schwarz
Produkt-Art:
Zwischenkupplung
Weitere Suchbegriffe: 4016514011766, Bachmann, 375.500, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 2,82*
€ 5,15*
ab € 2,07*
€ 2,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 2,11*
€ 2,86*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 2,90*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.