Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASSMANN WSW V8510SN Kühlkörper 18 K/W (L x B x H) 25.4 x 25 x 8.5 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183972-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V8510SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Aufsteckkühlkörper V85

Kühlkörper für Gehäusebauform TO-220.

Technische Daten:
Kühlkörper-Besonderheiten: Aufsteckbar · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: verzinnt · Passend für: TO-220 · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V8510SN · Wärmewiderstand R(th): 18 K/W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Passend für:
TO-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
Aufsteckbar
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
verzinnt
Typ (Hersteller-Typ):
V8510SN
Wärmewiderstand R(th):
18 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 4046474126910, ASSMANN WSW, V8510SN, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,84*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.