Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.2332 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Kaltgeräte-Steckdose C19 16A Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839678-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2332
EAN/GTIN:
     4057298006692
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 800.2332 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Kaltgeräte-Steckdose C19 16A Schwarz,Rot

Bachmann 800.2332 11AC-Ausgänge 1U Schwarz - Rot Stromverteilereinheit (PDU)

Bachmann 800.2332. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 1U, Material: Aluminium. Anzahl AC Anschlüsse: 11 AC-Ausgänge, Stecker: C20-Koppler, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler. Kabellänge: 2 m. Stromstärke (maximal): 16 A. Abmessungen (BxTxH): 482,6 x 47 x 44 mm, Größe: 48,3 cm (19 Zoll)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 437.4 mm · Spannung (max.): 230 V · Steckdosen-Anzahl: 11 · Steckdosen-Art: Kaltgeräte-Steckdose C19 16A · Stromstärke: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 437.4 x 44 x 47 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
437.4 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Aluminium
Steckdosen-Art:
Kaltgeräte-Steckdose C19 16A
Spannung (max.):
230 V
Steckdosen-Anzahl:
11
Stromstärke:
16 A
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,59*
€ 78,69*
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 78,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,44*
€ 79,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,52*
€ 82,33*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,04*
€ 90,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.