Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 387.274S Steckdosenleiste ohne Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839640-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.274S
EAN/GTIN:
     4016514045471
Suchbegriffe:
Steckdose Italienisch
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Bachmann Steckdosenleiste Selly 3xSCHUKO-Steckdose weiss - Steckdosenleiste

Steckdosenleiste Selly 3xSCHUKO-Steckdose weiss - Steckdosenleiste

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produkt-Art: Steckdosenleiste ohne Schalter · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
1c. Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Farbe (EF000007):
weiß
Aderquerschnitt (EF000018):
1.5 mm²
Halogenfrei (EF000025):
Nein
Gehäuseform (EF000138):
rechteckig
Oberfläche (EF000139):
unbehandelt
Ein-/Ausschalter (EF000151):
Nein
FI-Schalter (EF000412):
Nein
Netzentstörfilter (EF000947):
Nein
Mit Deckel (EF001187):
Nein
Werkstoffgüte (EF001257):
Thermoplast
Verdrehter Zentraleinsatz (EF001331):
Ja
Überspannungsschutz (EF001332):
Nein
Werkstoff (EF002169):
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) (EF003882):
9010
Schutzart (IP) (EF005474):
IP20
Transparent (EF006243):
Nein
Ausführung der Oberfläche (EF006569):
matt
Winkel verdrehter Zentraleinsatz (EF008402):
35°
Produkt-Art:
Steckdosenleiste ohne Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 4,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 3,75*
€ 4,84*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 4,90*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,12*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
EM 2000
ab € 5,63*
Sonstiges
Basetech
BT-1611632
ab € 9,91*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.