Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bachmann USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-B Stecker 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839606-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.1203
EAN/GTIN:
     4016514066018
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel
Bachmann 917.1203 USB 3.0 A/B

USB 3.0 A/B Anschlusskabel, Lange 3.0 m, Fabe schwarz; Seite 1: Stecker A; Seite 2: Stecker B; einsetzbar bei Custom Modulen mit USB A Buchse (z.B. 917.018/ 917.019/ 917.400/ 917.401); komplett beschaltet, 3.0 Datenpaare gedreht fur Host to Host Verbindung; verpackt im Polybeutel

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: USB-Kabel · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker B (USB 3.0)
1c. Marke:
Bachmann
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Anschluss-Typ:
USB
Ader-Kennzeichnung (EF000067):
Farbe
Mantel-Farbe (EF001618):
schwarz
Schirm über Verseilelement (EF001623):
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung (EF001624):
Folie + Geflecht
Mantel-Material (EF001625):
PVC
AWG-Querschnitt (EF001692):
0.080
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 (EF009769):
Nein
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, usb druckerkabel schwarz, usb 3.0 kabel a stecker auf b stecker, usb druckerkabel 3 meter, 4016514066018, Bachmann, 917.1203, Rahmen Custom Modul USB 3.0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 5,03*
€ 6,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 5,04*
€ 6,42*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,51*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,80*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.