Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 21 K/W (L x B x H) 19 x 12.8 x 12.7 mm TO-220 ASSMANN WSW V8508B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183958-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V8508B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Aufsteckkühlkörper V8508

Kühlkörper für Gehäusebauform TO-220.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Aufsteckbar,mit Lötstift · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 12.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V8508B · Wärmewiderstand R(th): 21 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474126699, ASSMANN WSW, V8508B
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,89*
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG