Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASSMANN WSW V7466Y Strangkühlkörper 6.2 K/W (L x B x H) 50.8 x 45 x 11.94 mm TO-220, TOP-3, SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183944-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V7466Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
Strangkühlkörper V7466

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TOP-3,SOT-32 · Produkt-Art: Strangkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.94 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V7466Y · Wärmewiderstand R(th): 6.2 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.94 mm
Produktabmessung, Länge:
50.8 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Passend für:
TO-220 | TOP-3 | SOT-32
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lötstifte
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
V7466Y
Wärmewiderstand R(th):
6.2 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 4046474118090, ASSMANN WSW, V7466Y, kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 2,50*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.