Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V7466W Strangkühlkörper 8.2 K/W (L x B x H) 25.4 x 45 x 11.94 mm TO-220, TOP-3, SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183939-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V7466W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper V7466

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Strangkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TOP-3,SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.94 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V7466W · Wärmewiderstand R(th): 8.2 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474118021, ASSMANN WSW, V7466W, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,61*
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.