Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 24 K/W (L x B x H) 19.05 x 13.21 x 9.53 mm TO-220 ASSMANN WSW V7236B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183930-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V7236B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fingerkühlkörper
Spezial Fingerkühlkörper

Kühlkörper für Gehäusebauform TO-220.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 13.21 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.53 mm · Produktabmessung, Länge: 19.05 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V7236B1 · Wärmewiderstand R(th): 24 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474116706, ASSMANN WSW, V7236B1, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,67*
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.