Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V6560W V6560W Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 25 x 29 x 12 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183924-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V6560W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
ASSMANN WSW V6560W V6560W Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 25 x 29 x 12 mm TO-220

Strangkühlkörper V6560

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauform TO-220.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Wärmewiderstand R(th): 9 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 29 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lötstifte
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
V6560W
Wärmewiderstand R(th):
9 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445681, ASSMANN WSW, V6560W, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,57*
Lager 102
749
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,58*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,15*
€ 34,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.