Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vossloh Schwabe LED 3MM BLAU KLAR LED bedrahtet Blau Rund 3 mm 90 mcd 20 ° 20 mA 4.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183911-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     LED 3MM BLAU KLAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet 20°
Blaue LED 3 mm

Die Einsatzmöglichkeiten dieser blauen Leuchtdiode sind nahezu unbegrenzt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 4.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Blau · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 90 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Typ: WU-1-30BC · Wellenlänge: 430 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
3 mm
1c. Marke:
Vossloh Schwabe
Wellenlänge:
430 nm
Farbfamilie (LOV):
Blau
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
4.5 V
Lichtstärke I(V):
90 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
WU-1-30BC
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vossloh Schwabe, LED 3MM BLAU KLAR, N/A, led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,96*
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,51*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,20*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,152*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 8,64*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,1119*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,24*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,1064*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,0499*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,1062*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,64*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,65*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.