Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse 1 St. V5815 ASSMANN WSW Außen-Durchmesser: 7 mm, 4 mm Innen-Durchmesser: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-183908-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 7 mm,4 mm · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Isolierbuchse · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 3 mm · Material: SR25 · Maßangaben: 7 x 3 x 4,5 · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5815 · Weitere technische Daten: Zugfestigkeit: 80 N/mm · Wärme-Formbeständigkeit: +215 °C

Weitere Suchbegriffe: 4046474108671, ASSMANN WSW, V5815, isolierbuchse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,1203*
€ 0,1655*
€ 4,00*
ab € 0,131*
€ 0,1821*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1655*
€ 0,1969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1414*
€ 0,1683
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG