Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse 1 St. V5731 ASSMANN WSW Außen-Durchmesser: 6.4 mm, 3.8 mm Innen-Durchmesser: 3.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-183907-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6.4 mm,3.8 mm · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): Isolierbuchse · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 3.1 mm · Material: SR25 · Maßangaben: 6,4 x 3,1 x 2,3 · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5731 · Weitere technische Daten: Zugfestigkeit: 80 N/mm · Wärme-Formbeständigkeit: +215 °C

Weitere Suchbegriffe: 4046474106769, ASSMANN WSW, V5731, isolierbuchse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,12*
€ 0,1671*
€ 4,00*
ab € 0,1325*
€ 0,1838*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1671*
€ 0,1988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1396*
€ 0,1661
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG