Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 15 K/W (L x B x H) 35 x 18.5 x 15 mm TO-220 ASSMANN WSW V5630-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183905-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5630-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 15k/w
kühlkörper
U-Kühlkörper für Transistoren im TO 220-Gehäuse

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 18.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5630-T · Wärmewiderstand R(th): 15 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474179565, ASSMANN WSW, V5630-T
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,94*
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG