Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper 46 K/W (L x B x H) 19 x 6.3 x 4.8 mm DIL-14, DIL-16 ASSMANN WSW V5618B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183899-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5618B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper in Standardlänge (bearbeitet)

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Strangkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: DIL-14,DIL-16 · Produktabmessung, Breite: 6.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5618B · Wärmewiderstand R(th): 46 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474104536, ASSMANN WSW, V5618B, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,01*
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG