Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASSMANN WSW V5583E Strangkühlkörper 4.6 K/W (L x B x H) 50 x 46 x 33 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183894-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5583E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
Strangkühlkörper V55

Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produkt-Art: Strangkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5583E · Wärmewiderstand R(th): 4.6 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Passend für:
TO-220
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
V5583E
Wärmewiderstand R(th):
4.6 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 4046474104116, ASSMANN WSW, V5583E, kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,64*
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 7,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.