Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V5274B-T U-Kühlkörper 60 K/W (L x B x H) 25 x 12 x 4.5 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183884-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5274B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
U-Kühlkörper

Kühlkörper für Transistoren mit Gehäusebauform TO-220.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): U-Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5274B-T · Weitere technische Daten: Bohrung: M3 · Wärmewiderstand R(th): 60 K/W

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lochungen.
Weitere Suchbegriffe: 4046474180356, ASSMANN WSW, V5274B-T, transistor-klammer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,36*
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.