Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASSMANN WSW V5229W Strangkühlkörper 12.5 K/W (L x B x H) 25 x 32 x 20 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183880-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5229W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
Strangkühlkörper in Standardlänge (bearbeitet)

Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produkt-Art: Strangkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5229W · Wärmewiderstand R(th): 12.5 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Passend für:
TO-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lötstifte
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
V5229W
Wärmewiderstand R(th):
12.5 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 4046474095582, ASSMANN WSW, V5229W, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,39*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.