Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V5220X Strangkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 37.5 x 32 x 20 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183879-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5220X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper

Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Strangkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): V5220X · Wärmewiderstand R(th): 8 K/W

Weitere Suchbegriffe: 4046474095247, ASSMANN WSW, V5220X, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,45*
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.