Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V5220L V5220L Strangkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 30 x 32 x 20 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183878-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5220L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
kühlkörper 8k/w
strangkühlkörper
ASSMANN WSW V5220L V5220L Strangkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 30 x 32 x 20 mm TO-220

Strangkühlkörper

Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: ohne Lötstifte · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Wärmewiderstand R(th): 8 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 32 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
ohne Lötstifte
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
V5220L
Wärmewiderstand R(th):
8 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445414, ASSMANN WSW, V5220L, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,82*
Lager 102
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,84*
6 Tage
36
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 27,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.