Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 381.130K Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838759-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.130K
EAN/GTIN:
     4016514007820
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann Smart 4AC outlet(s) 1.5m Schwarz Spannungsschutz

Bachmann Smart. Anzahl AC Anschlüsse: 4 AC-Ausgänge, Nominale Stromabgabe: 16 A, Spitzenstrom: 3680 W. Kabellänge: 1,5 m. Produktfarbe: Schwarz. Breite: 288 mm, Tiefe: 56 mm, Höhe: 41 mm. Anzahl enthaltener Produkte: 20 Stück(e)

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter · Produktabmessung, Breite: 288 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
288 mm
1c. Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Farbe (EF000007):
schwarz
Aderquerschnitt (EF000018):
1.5 mm²
Halogenfrei (EF000025):
Nein
Gehäuseform (EF000138):
rechteckig
Oberfläche (EF000139):
unbehandelt
Ein-/Ausschalter (EF000151):
Ja
Länge der Zuleitung (EF000358):
1.5 m
FI-Schalter (EF000412):
Nein
Netzentstörfilter (EF000947):
Nein
Mit Deckel (EF001187):
Nein
Werkstoffgüte (EF001257):
Thermoplast
Verdrehter Zentraleinsatz (EF001331):
Ja
Überspannungsschutz (EF001332):
Nein
Werkstoff (EF002169):
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) (EF003882):
9005
Schutzart (IP) (EF005474):
IP20
Transparent (EF006243):
Nein
Ausführung der Oberfläche (EF006569):
matt
Winkel verdrehter Zentraleinsatz (EF008402):
35°
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5 m bachmann schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 4016514007820, Bachmann, 381.130K, Steckdosenleiste Schutzkontakt SMART Schalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 6,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,75*
ab € 5,94*
€ 7,13*
1 Tag
7
1
€ 6,40*
ab € 6,06*
€ 7,25*
1
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,42*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 3,95*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.