Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AR 24-ST/T AR 24-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 24 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183866-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 24-ST/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Adapter-Sockel mit gedrehten Kontakten

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 24 · Produkt-Art: Adapter-IC-Fassung · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 30.48 mm · Rastermaß: 15.24 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: AR 24-ST/T · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 30.48 mm x 17.78 mm
Produktabmessung, Länge:
30.48 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
15.24 mm
Polzahl (num):
24
Typ:
AR 24-ST/T
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Adapter-IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001445339, ASSMANN WSW, AR 24-ST/T, ic fassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,52*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,54*
Lager 102
168
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.