Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 233.184 Strom Verlängerungskabel 2.5 A Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838652-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     233.184
EAN/GTIN:
     4016514001675
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Eurokupplung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Bachmann 233.184 2m Netzstecker Typ C Schwarz Stromkabel

Bachmann 233.184. Kabellänge: 2 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Anschluss 1: Netzstecker Typ C. Eingangsspannung: 250. Kabelfarbe: Schwarz

Ausstattung:
Eurostecker (01)

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennstrom: 2.5 A · Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Euro-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Euro-Kupplung
1c. Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
2.5 A
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
250 V
Ausführung (EF000010):
rund
Leiter-Nennquerschnitt (EF000060):
0.75 mm²
Ader-Isolation (EF000061):
PVC
Ader-Kennzeichnung (EF000067):
Farbe
Flammwidrig (EF000471):
nach EN 60332-1-2
Mantel-Farbe (EF001618):
schwarz
Mantel-Material (EF001625):
PVC
Leiter-Klasse (EF001632):
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter (EF001635):
Nein
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung (EF001685):
5-70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt (EF001686):
40-70 °C
Schirm (EF001791):
Nein
Zul. max. Leitertemperatur (EF003803):
70 °C
Raucharm nach EN 61034-2 (EF008027):
Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 (EF009769):
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404 (EF009770):
Nein
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 4016514001675, Bachmann, 233.184, Verlangerung Eurostecker Kupplung Eurokupplung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 2,59*
€ 3,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 2,60*
€ 3,45*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 2,64*
€ 3,50*
35 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 3,63*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
233.185
ab € 3,04*
Ähnlich
Bachmann
233.186
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.