Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 913.175 Schutzkontaktkupplung Gummi, Silikon 250 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838609-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.175
EAN/GTIN:
     4016514005611
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Bachmann 913.175 16A Elektrischer Steckdosenkoppler

Bachmann 913.175

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Buchse · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi,Silikon · Nennspannung: 250 V · Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung · Produktabmessung, Höhe: 113 mm · Produktabmessung, Ø: 50.5 mm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 50.5 mm x 113 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
50.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
113 mm
1c. Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Silikon
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Buchse
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Nennspannung (EF000002):
250 V
Farbe (EF000007):
schwarz
Ausführung (EF000010):
SCHUKO
Halogenfrei (EF000025):
Nein
RAL-Nummer (EF000116):
9005
Werkstoffgüte (EF001257):
sonstige
Werkstoff (EF002169):
Vollgummi
Anschlusstechnik (EF002649):
Schraubklemme
Steckrichtung (EF002650):
gerade
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) (EF002651):
Nein
Geeignet für Schutzkontaktstift (EF002652):
Nein
Schutzart (IP) (EF005474):
IP20
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bachmann schuko-kupplung, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, 4016514005611, Bachmann, 913.175, Kupplung Vollgummikupplung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 4,42*
€ 5,47*
3 Tage
395
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 4,48*
€ 5,58*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 5,61*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.