Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bachmann 910.971 Schutzkontaktstecker Kunststoff Grau IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838600-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.971
EAN/GTIN:
     4016514005468
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Bachmann 910.971 Grau Elektrischer Netzstecker

Bachmann 910.971. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Stecker · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Schutzkontaktstecker · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Stecker
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Nennspannung (EF000002):
250 V
Farbe (EF000007):
grau
Ausführung (EF000010):
SCHUKO
Werkstoff (EF002169):
Kunststoff
Anschlusstechnik (EF002649):
Schraubklemme
Steckrichtung (EF002650):
gerade
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) (EF002651):
Nein
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: bachmann schuko-stecker, schuko stecker, schuko-stecker grau, 4016514005468, Bachmann, 910.971, Stecker Zentralstecker Schutzkontakt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 1,23*
€ 1,68*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 1,25*
€ 1,70*
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,88*
2 Tage
30
€ 4,75*
ab € 1,46*
€ 1,96*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.