Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1838538-BP Herst.-Nr.: 333.416 EAN/GTIN: 4016514014590 |
| |
|
|  |  |
 | Bachmann 333.416 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose
Bachmann 333.416 8AC-Ausgänge 1U Grau - Silber Stromverteilereinheit (PDU)
Bachmann 333.416. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 1U, Produktfarbe: Grau, Silber. Anzahl AC Anschlüsse: 8 AC-Ausgänge
Technische Daten: Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Länge: 438.5 mm · Spannung (max.): 230 V · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosen-Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 438.5 mm | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Aluminium | Steckdosen-Art: | Schutzkontaktsteckdose | Spannung (max.): | 230 V | Steckdosen-Anzahl: | 8 | Stromstärke: | 16 A | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Steckdosenleiste | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 04016514014590, Bachmann, 333.416, Steckdose Steckdosenleiste Schutzkontakt |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 35,67* | € 45,99* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,14* | € 46,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 36,78* | € 47,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,62* | € 48,59* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,10* | € 50,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|