Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.410 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose Rot, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838529-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.410
EAN/GTIN:
     4016514014538
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 333.410 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose Rot,Aluminium

Bachmann Steckdosenleiste - Zubehör Stromversorgung

Steckdosenleiste - Zubehör Stromversorgung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Rot,Aluminium · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2.00 m · Leistung: 3600 W · Material: Aluminium · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Spannung (max.): 230 V · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosen-Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 52 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Aluminium
Steckdosen-Art:
Schutzkontaktsteckdose
Spannung (max.):
230 V
Leistung:
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Stromstärke:
16 A
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 31,94*
€ 6,95*
ab € 27,04*
€ 35,11*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 37,17*
3 Tage
21
€ 5,95*
ab € 28,96*
€ 37,50*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 56,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.