Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bachmann 131.080 Anschlussleitung 3 x 1.5 mm² Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838521-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     131.080
EAN/GTIN:
     4016514014323
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeisungskabel
Euro Anschlussleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Bachmann 131.080 Transparent 1.5m Stromkabel

Bachmann 131.080. Kabellänge: 1,5 m, Kabelfarbe: Transparent

Ausstattung:
Lose Kabel /Schraubklemmen (04)

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.2 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 131.080 · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PVC · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 1.5 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Typ (Hersteller-Typ): 131.080 · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1.5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
1c. Marke:
Bachmann
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
131.080
Typ (Hersteller-Typ):
131.080
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
6.2 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: bachmann anschlussleitung 1,5m, euro anschlussleitung, anschlussleitungen bachmann, 4016514014323, Bachmann, 131.080, Leitung Anschlussleitung Transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,72*
€ 16,02*
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 16,18*
12 Tage
k.A.
€ 4,75*
ab € 13,91*
€ 16,25*
€ 5,15*
ab € 13,95*
€ 16,30*
Lager 102
k.A.
€ 4,00*
ab € 31,69*
€ 34,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.