Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 5615.6614 5615.6614 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 15 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183836-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5615.6614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf mentor alu
Mentor 5615.6614 5615.6614 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 15 mm x 15 mm 1 St.

Aluminium-Knöpfe mit Kunststoffeinsatz

Strichanzeige und geriffelte schwarzer Griff-Fläche. Befestigung mit Madenschraube.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Mentor
Typ (Hersteller-Typ):
5615.6614
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, mentor drehknopf, Mentor, 5615.6614, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,10*
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 4,12*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,30*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 7,72*
€ 11,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.