Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A 28-LC/7-T A 28-LC/7-T IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 28 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183812-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 28-LC/7-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
ASSMANN WSW A 28-LC/7-T A 28-LC/7-T IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 28 1 St.

IC-Standard-Fassung

Kontaktform: Einseitige Feder.

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 28 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 35.56 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: A 28-LC/7-T · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 35.56 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
35.56 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
28
Typ:
A 28-LC/7-T
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001444998, ASSMANN WSW, A 28-LC/7-T, 674-2450
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Lager 102
830
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,12*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 31,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.