Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 20 ASSMANN WSW A 20-LC-TT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183805-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 20-LC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
IC-Standard-Fassung

Kontaktform: Einseitige Feder.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl: 20 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Rastermaß: 7.62 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: A 20-LC-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: 4046474002672, ASSMANN WSW, A 20-LC-TT, ic fassung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,0945*
€ 0,1729*
1
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG