| |
|
| Artikel-Nr.: 102-183804-BP Herst.-Nr.: A 18-LC-TT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ASSMANN WSW A 18-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 18 1 St.
IC-Standard-Fassung
Kontaktform: Einseitige Feder.
Technische Daten: Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 18 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 22.86 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: A 18-LC-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 22.86 mm x 10.16 mm | Produktabmessung, Länge: | 22.86 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.16 mm | Marke: | ASSMANN WSW | Material: | Polybutylenterephthalat | Rastermaß: | 7.62 mm | Polzahl (num): | 18 | Typ: | A 18-LC-TT | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050001444950, ASSMANN WSW, A 18-LC-TT, 674-2441 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,39* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,17* | € 0,40* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,44* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,62* | € 39,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|