Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A 08-LC-TT A 08-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183799-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 08-LC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 8pol
dil steckverbinder
ASSMANN WSW A 08-LC-TT A 08-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 8 1 St.

IC-Standard-Fassung

Kontaktform: Einseitige Feder.

Technische Daten:
Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 10.16 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: A 08-LC-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10.16 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
10.16 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
ASSMANN WSW
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
8
Typ:
A 08-LC-TT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001444929, ASSMANN WSW, A 08-LC-TT, 674-2435
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1756*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,2214*
Lager 102
401
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,222*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 265,13*
€ 324,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.