Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 11.89 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm Sunon EB40101S2-0000-999


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183781-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EB40101S2-0000-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SUNON® DR-Lüfter

DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 5800 U/min · Druck max.: 27.38 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 27 dB · Kabellänge: 0.25 m · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 1.08 W · Luftdurchsatz: 11.89 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 90 mA · Typ (Hersteller-Typ): EB40101S2-0000-999 · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Gehäuselüfter, Hochgeschwindigkeitsgebläse, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, EB40101S2-0000-999, dr-lüfter, dust-resistant-lüfter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,08*
€ 3,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,72*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,72*
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 10,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunonwealth Electric
DP201A
ab € 10,00*
Ähnlich
Sunonwealth Electric
SF23092A
ab € 10,38*
Ähnlich
Sunonwealth Electric
SF23080A
ab € 10,12*
Ähnlich
Sunonwealth Electric
EE80251S1-0000-A99
ab € 3,35*
Ähnlich
Sunonwealth Electric
EE92251S1-0000-A99
ab € 3,37*
Ähnlich
Sunonwealth Electric
CY 420
ab € 4,58*
Ähnlich
Sunonwealth Electric
CY 206
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG