Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EEC0251B1-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 183.83 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183778-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0251B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon EEC0251B1-000U-A99 Axiallüfter 12 V/DC 183.83 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm

SUNON® DR-Lüfter

DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 3100 U/min · Druck max.: 69.7 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 44.5 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.32 m · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 5.4 W · Luftdurchsatz: 183.83 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 451 mA · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Kabellänge:
0.32 m
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
451 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
EEC0251B1-000U-A99
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
183.83 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
44.5 dB
Drehzahl:
3100 U/min
Leistung:
5.4 W
Druck max.:
69.7 Pa
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, EEC0251B1-000U-A99, 758-8267, dr-lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 10,72*
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 10,73*
€ 8,95*
ab € 9,07*
€ 13,34*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.