Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 87.49 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm Sunon ME92251V1-000U-A99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183755-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     ME92251V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter DC
Axialventilator
SUNON® DR MAGLev®-Lüfter

DR-Lüfter ("Dust Resistant") mit folgenden Vorteilen:
Die "Blanked & Seamless"-Technologie ermöglicht den bestmöglichen Schutz vor Ölaustritt.
Das innovative "Seal & Clip"-Design gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub.
Die MAGLev®-Technologie arbeitet zusätzlich nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters.
SUNON®-Lüfter finden ihren Einsatz in allen Bereichen, wo Wärme abgeführt werden soll (z. B. Bauelemente-Kühlung, Schaltschrankbau, Computertechnik, Maschinenbau und vieles mehr). Zulassung: UL, CUR, TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3000 U/min · Druck max.: 37.34 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Kabellänge: 0.25 m · Lagerart: Vapo (magnetisch) · Leistung: 2 W · Luftdurchsatz: 87.49 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 165 mA · Typ (Hersteller-Typ): ME92251V1-000U-A99 · Weitere technische Daten: Ausführung: DR MagLev

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter dc 12 v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, ME92251V1-000U-A99, dr-lüfter, dust-resistant-lüfter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 5,23*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 11,17*
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 11,17*
€ 3,50*
ab € 14,42*
€ 16,85*
€ 6,95*
ab € 8,74*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Richco
FGPT-92
ab € 1,15*
Zubehör
Sunonwealth Electric
PB-09
ab € 0,69*
Zubehör
TQSOLUTION
FG-09
ab € 0,43*
Zubehör
TQSOLUTION
PN-09
ab € 0,68*
Zubehör
TQSOLUTION
FG-09-BK
ab € 0,44*
Zubehör
Richco
MFF-92
ab € 2,73*
Zubehör
TQSOLUTION
LFT92FI30
ab € 1,09*
Zubehör
TQSOLUTION
LFT92FI45
ab € 1,05*
Zubehör
Richco
FM-1
ab € 0,151*
Zubehör
Richco
FM-2
ab € 0,153*
Zubehör
Richco
FMB-1
ab € 0,237*
Zubehör
Richco
FMB-2
ab € 0,204*
Zubehör
Richco
FM-4
ab € 0,25*
Zubehör
Richco
FMM-1
ab € 0,187*
Zubehör
Richco
FM-5
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG