Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1837440-MU Herst.-Nr.: 48362 EAN/GTIN: 4002888483629 |
| |
|
|  |  |
 | U/UTP -Patchkabel, Cat.5e (100MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T). Cat.5e-Kabel, konzipiert für Betriebsfrequenzen bis 100MHz. Mit der als Folienschirm ausgeführten Gesamtschirmng (F/UTP) versieht dieser Kabeltyp in vielen Installationen seit Jahrzehnten im Prosumer-Bereich wie im professionellen Segment zuverlässig seinen Dienst, da es für Gigabit-Ethernet problemlos verwendet werden kann. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 4.8 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leiterart | Mehrdrahtig |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Frequenz | 100 MHz |  | Biegeradius (min.) | 57 mm |  | Geformter Kabelschuh | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,98* | € 1,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,02* | € 1,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,13* | € 1,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,77* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,86* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|