Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48363 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 48363 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48363 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48363 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48363 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-1837439-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48363
EAN/GTIN:
     4002888483636
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung
    - Kategorie 5e
    - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B
    - 1000Base-T-Unterstützung
    - Verdrahtung: 1:1
    - Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Biegeradius (min.)
57 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,27*
€ 1,97*
3
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,26*
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,28*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,50*
2 Tage
nicht lagernd
50
€ 2,50*
ab € 2,64*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.